BRAD HARRISON

Grundat i Brad Harrison, ett undermärke till Gross Automation, tillhandahåller högpresterande nätverks- och fysiska medialösningar för kraftanslutningar och distribution, industriella nätverk, automationsutrustning och installation av elsystem. Detta företag har sitt huvudkontor i Brookfield, Wisconsin, USA. Läs mer

Filter

Electrical

Electrical Filter

VäxlarVisa alla

  • Givarkontakter

    Gänganslutningar och -uttag som används för att ansluta till närhets-, tryck- och gränslägesbrytare. Kan passa trådstorlekar mellan 24 och 15 AWG. Erbjuds i ansiktsdiametrar upp till 1 tum

  • Sensorkablar

    Enkla och dubbla sladdar som används för att ge en tillfällig elektrisk anslutning när de används med växelströmsdrivna sensorer. Tillåt strömflöden upp till 13 A. Kom med IP-klassad snabbkoppling för han / honkontakter för att ge finger-säkert skydd

Om BRAD HARRISON

Brad Harrisons katalog innehåller sensorkontakter och sladduppsättningar för säker och pålitlig anslutning mellan enheten och sensorerna som säkerställer korrekt överföring av data. Märkets gänganslutningar har polyamidkonstruktion för att motstå temperatur och slitage. Dessa Brad Harrison-kontakter finns med externa och interna gängningsalternativ upp till 6 stift för en säker anslutning. Brad Harrison 6 fot sladdset kan rymma trådstorlekar från 24 till 16 AWG. Med en maximal strömstyrka på 13A finns dessa sladduppsättningar i IP 65, 67 och 67 & 68-klassade varianter.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Brad Harrison MPN-nummer korsar individuella referenser till motsvarande Eaton-, Autotonics- och Vulcan Hart-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Brad Harrison-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Brad Harrison-produkter varierar från små i storlek. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Brad Harrison-kablar och kontakter med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Micro-Change Single Key M12 sladdsatser / kärl

De har PVC-mantel för hög motståndskraft mot oljebeständighet lämpliga i tunga applikationer och ger tillförlitliga anslutningar. Dessa sladdset/uttag erbjuder bak-/frontpanelmontering från i...Läs mer 

Brad Nano-Change (M8) anslutbar kontakt

Dessa fästbara kontakter har nickelpläterade mässingskroppar för ökad korrosionsbeständighet på utsatta ytor, vilket säkerställer lång livslängd. De har en IP67-klassning för skydd mot damm och...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur installeras Brad Harrisons sensorkontakter och sladduppsättningar?

Installationsmetoderna för Brad Harrisons sensorkontakter och sladdsatser varierar beroende på typen av kontakt eller sladduppsättning och den avsedda användningen. De flesta kräver lödning eller krympning, medan andra kan kopplas in eller skruvas fast. Det är viktigt att läsa tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt installation och undvika att skada kontakten eller sladdsatsen.

Är dessa Brad Nano-Change (M8) fästbara kontakter lämpliga för tunga applikationer?

De har Viton O-ringar som tål höga temperaturer och tryck, vilket gör dem lämpliga för tunga applikationer.

Hur underhåller man Brad Harrisons sensorkontakter och sladduppsättningar?

Att underhålla dessa sensorkontakter och sladduppsättningar innebär att utföra rutinmässig rengöring, inspektion och testning av kontakterna och sladduppsättningarna och byta ut alla slitna eller skadade delar efter behov. Det är viktigt att använda lämpliga rengörings- och testverktyg för att förhindra skador på kontakter eller sladduppsättningar.

Varumärkesexklusiva produkter