Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 804000A09M020 Sladdset 4-stifts honuttag Hona | AE2ZDM 5AA70

BRAD HARRISON 804000A09M020 Sladdsats 4-stifts behållare hona

Finns i lager
Artikel: AE2ZDM Modell: 804000A09M020Korsreferens: 5AA70
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd2m
Slut 1 Antal stift4
Slut 1 trådM12
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
Max. Spänning250 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare4
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftIP-värdeAntal ledareTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 803006A09M020 Sladd 3-polig hane | | AB9QCQ 2ENL5 803006A09M020365324 AWG315SEK
BRAD HARRISON 804006A09M020 Sladdset 4-stifts hane | AB9QCT 2ENL7 804006A09M020465424 AWG324SEK
BRAD HARRISON 804007A09M020 Sladdset 4-stifts hane | | AB9QHQ 2EPH4 804007A09M020467,68422 AWG318SEK
BRAD HARRISON 805000A09M020 Sladdset 5-stifts honuttag Hona | AB9QHT 2EPH6 805000A09M020567,68522 AWG380SEK
BRAD HARRISON 805001A09M020 Sladdset 5-stifts honuttag | AB9QHV 2EPH8 805001A09M020567,68522 AWG409SEK
BRAD HARRISON 805006A09M020 Sladdset 5-polig hane | AB9QHX 2EPJ1 805006A09M020567,68522 AWG381SEK
BRAD HARRISON 803000A09M020 Sladdset 3-stifts honuttag Hona | AE2ZDH 5AA66 803000A09M020367,68322 AWG301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 804000A09M020 Sladdsats 4-stifts behållare hona
402SEK /enhet