Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADLEY S19-2000 termostatblandningsventil | AE2MGY 4YF93

BRADLEY S19-2000 Termostatisk blandningsventil

Finns i lager
Artikel: AE2MGY Modell: S19-2000Korsreferens: 4YF93
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
11 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBronze
Flödeshastighet7 gpm
Inloppsstorlek1 / 2 "
Inloppstemperatur (kall)120 grader till 140 grader F.
Inloppstemperatur (varm)180 grader F
InloppstypNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypNPT
Totala höjden8.375 "
Total bredd5.5 "
Temp. Räckvidd65 grader till 95 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

BRADLEYS19-2000 termostatisk blandningsventil blandar varmt och kallt vatten för att uppnå en lämplig spoltemperatur. Det är fördelaktigt i duschar, handfat, kranar, tappar och andra VVS-armaturer.

Funktioner:

  • Bradley S19-2000 termostatblandningsventil har en inbyggd silkontroll för att förhindra utbyte av kall- och varmvattentillförsel.
  • Den har en termometer för exakt temperaturrepresentation i både Celcius och Fahrenheit.
  • Denna ventils universella monteringskapacitet gör att den kan installeras i alla Bradleys ögonspolningsenheter.
  • Den rymmer upp till 3 ögonspolningar eller en ögon-/ansiktstvättenhet.

Kompatibla tillbehör:

  • Bradley Wash Fountains: Bradley termostatisk blandningsventil fungerar bäst när den är utrustad med dessa tvättfontäner för perfekt termisk spolning.

Standarder och godkännanden:

  • ASSE 1071
  • UPC

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är noggrannheten för temperaturkontroll av denna ventil?

S. Den har en vätskefylld termostat som håller vattentemperaturen inom +/-3 grader Fahrenheit från den önskade temperaturen.

F. Vilket är det maximala arbetstrycket för denna termostatiska blandningsventil?

A. 125 psi.

F. Vilken är den maximala flödeshastigheten som denna ventil kan reglera?

A. 7 GPM.

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
BRADLEY S19-2100 Termostatblandningsventil | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "20 238 kr
BRADLEY S19-2200 termostatblandningsventil | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "26 621 kr
BRADLEY S19-2150 Termostatblandningsventil | CD4DUY S19-2150-------14 001 kr
BRADLEY S19-2250 Termostatblandningsventil | CD4DXA S19-2250-------19 343 kr
BRADLEY S19-2300 termostatblandningsventil | CD4DXB S19-2300-------25 624 kr
BRADLEY S19-2350 Termostatblandningsventil | CD4DXC S19-2350-------25 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-2000 Termostatisk blandningsventil
11 579 kr /enhet