BRADLEY S19-2100 Termostatblandningsventil | AE2MHA 4YF95

BRADLEY S19-2100 Termostatisk blandningsventil

Finns i lager
Artikel: AE2MHA Modell: S19-2100Korsreferens: 4YF95

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBronze
Flödeshastighet26 gpm
Inloppsstorlek3 / 4 "
Inloppstemperatur (kall)120 grader till 140 grader F.
Inloppstemperatur (varm)180 grader F
InloppstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
Totala höjden22.75 "
Total bredd5.125 "
Temp. Räckvidd65 grader till 95 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bradley S19-2100 termostatisk blandningsventil upprätthåller vattentemperaturen genom att blanda varmt och kallt vatten, vilket garanterar säkerhet när du duschar eller tvättar händerna.

Funktioner:

  • Denna blandningsventil har en inbyggd kallvattenbypass för att leverera kallt flöde och positiv avstängning av hett flöde när kalltillförseln tappas.
  • Den är utrustad med silkontrollstopp på inloppen för att ta bort oönskade svävande partiklar.
  • Denna termostatiska blandningsventil ger temperaturkontrollprecision upp till +/-3 grader F.
  • Den levereras med ett skåp med inlopps-/utloppshål för att erbjuda monteringsflexibilitet och ett cylinderlås för ökad säkerhet.
  • Denna blandningsventil är kalk- och smutsbeständig.
  • Den klarar tryck upp till 125 PSI.
  • Denna ventil inkluderar en termometer.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z358.1

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är standarddriftstemperaturintervallet för Bradley S19-2100 termostatisk blandningsventil?

A. Denna blandningsventil kan användas vid temperaturer från 65 till 90 grader F.

F. Vad är fördelen med en termometer?

A. En termometer mäter och indikerar temperaturen på vätskor som passerar genom ventilen.

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
BRADLEY S19-2000 termostatblandningsventil | AE2MGY 4YF93 S19-20007 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "11 579 kr
BRADLEY S19-2200 termostatblandningsventil | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "26 621 kr
BRADLEY S19-2150 Termostatblandningsventil | CD4DUY S19-2150-------14 001 kr
BRADLEY S19-2250 Termostatblandningsventil | CD4DXA S19-2250-------19 343 kr
BRADLEY S19-2300 termostatblandningsventil | CD4DXB S19-2300-------25 624 kr
BRADLEY S19-2350 Termostatblandningsventil | CD4DXC S19-2350-------25 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-2100 Termostatisk blandningsventil
20 238 kr /enhet