BRADLEY S19-2200 termostatblandningsventil | AE2MHB 4YF96

BRADLEY S19-2200 Termostatisk blandningsventil

Finns i lager
Artikel: AE2MHB Modell: S19-2200Korsreferens: 4YF96

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBronze
Flödeshastighet54 gpm
Inloppsstorlek1"
Inloppstemperatur (kall)120 grader till 140 grader F.
Inloppstemperatur (varm)180 grader F
InloppstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1.25 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden26.75 "
Total bredd6.25 "
Temp. Räckvidd65 grader till 95 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.455
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
BRADLEY S19-2000 termostatblandningsventil | AE2MGY 4YF93 S19-20007 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "11 579 kr
BRADLEY S19-2100 Termostatblandningsventil | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "20 238 kr
BRADLEY S19-2150 Termostatblandningsventil | CD4DUY S19-2150-------14 001 kr
BRADLEY S19-2250 Termostatblandningsventil | CD4DXA S19-2250-------19 343 kr
BRADLEY S19-2300 termostatblandningsventil | CD4DXB S19-2300-------25 624 kr
BRADLEY S19-2350 Termostatblandningsventil | CD4DXC S19-2350-------25 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-2200 Termostatisk blandningsventil
26 621 kr /enhet