Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADLEY S19-270C ögonskölj, däckmontering, 14-1 / 4 tum bredd x 5-5 / 8 tum djup, rostfritt stål | AE2MHC 4YF97

BRADLEY S19-270C Ögontvätt, däckfäste, 14-1/4 tum bredd x 5-5/8 tum djup, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2MHC Modell: S19-270CKorsreferens: 4YF97
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
4 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonskölj
ADA-överensstämmandeNej
FärgSilver
Djup5.625 "
Ögonsköljning aktiveras avSvinga ut
ÖgonsköljmaterialRostfritt stål
MonteringsmaterialFörkromad mässing
Monteringsstorlek1/2 "NPT-hona
Huvud Dia.1.5 "
Höjd12.875 "
MonteringDäck
Antal huvuden2
RörmaterialGalvaniserat stål med säkerhetsgul beläggning
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd14.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgDjupMonteringAntal huvudenDuschhuvudmaterialBreddÖgonsköljning aktiveras avPris
BRADLEY S19-270BL ögonskölj, däckmonterad vänster hand, 17-3 / 8 tums bredd, rostfritt stål | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLÖgonsköljSilver8.625 "Däck, vänster hand2-17.38 "Flagghandtag5 516 kr
BRADLEY S1944022ABC Ansikts- och kroppsspray, stationär, 12-foders återförslangande slang, dubbla huvuden | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCÖgonskölj--Vägg----6 887 kr
BRADLEY S19-270HD Eyewash, däckmontering, 14-1 / 4 tum bredd x 5-5 / 8 tum djup, rostfritt stål | AD2FHU 3NY86 S19-270HDÖgonsköljSilver5.625 "Däck2-14.25 "Sväng ner8 480 kr
BRADLEY S19-270B ögonskölj, däckmonterad höger hand, 17-3 / 8 tums bredd, rostfritt stål | AD9JCJ 4T012 S19-270BÖgonsköljSilver8.625 "Däck, höger hand2-17.38 "Flagghandtag5 868 kr
BRADLEY S19-200B Ögonskölj, kranmontering | AE2MGZ 4YF94 S19-200BÖgonsköljstationkrom4"Kran2-7.625 "Dra i ratten1 728 kr
BRADLEY S19314SB Halo ögonskölj, duschhuvud i plast, skål i rostfritt stål | AE8JMC 6DGX4 S19314SBÖgonsköljGul-Fristående-Plast-Flagghandtag15 681 kr
BRADLEY S19314UU Halo Eyewash, plastduschhuvud, SS-hölje & skål, Hand- och fotmanövrerad eyewash | AE8JME 6DGX6 S19314UUÖgonsköljGul-Fristående-Plast med hölje av rostfritt stål-Flagghandtag17 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-270C Ögontvätt, däckfäste, 14-1/4 tum bredd x 5-5/8 tum djup, rostfritt stål
4 375 kr /enhet