Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADLEY S19-200B Ögonskölj, kranmontering | AE2MGZ 4YF94

BRADLEY S19-200B Ögonvatten, kranfäste

Finns i lager
Artikel: AE2MGZ Modell: S19-200BKorsreferens: 4YF94
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
1 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonsköljstation
ADA-överensstämmandeNej
Färgkrom
Djup4"
Ögonsköljning aktiveras avDra i ratten
Handtagsmaterial för ögontvättAluminium
MonteringsmaterialFörkromad mässing
Monteringsstorlek55/64 "-27 Kvinna
Huvud Dia.1.5 "
Höjd5.25 "
MonteringKran
Antal huvuden2
RörmaterialFörkromad mässing
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5062
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Bradley S19-200B ögonsköljning använder en enkel ettstegsaktivering för bekväm ögontvätt. Denna ögonspolningsenhet är fördelaktig för att eliminera risken för skållning av ögon.

Funktioner:

  • Bradley S19-200B ögontvätt monteras enkelt på både svanhals och standardkranar.
  • Den har en inbyggd avledningsstift för kontinuerligt tryckvatten.
  • Denna enhet har en slitstark förkromad sprayhuvudenhet i mässing med dubbla ögonspolningshuvuden med mjukt flöde för att säkerställa ett jämnt flöde.
  • Den har ljusgula plastskydd för att förhindra att enheten skadas.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z358.1
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man Bradley S19-200B ögonskölj?

A.

  • Ta bort den befintliga luftaren från kranen och skruva fast avledningsenheten.
  • Avledningsstiftet måste vara vänt mot användaren och avstängningsstiftet ska vara 90 grader från avledningsstiftet.
  • Ta bort insexskruven från bussningen för ögonspolningsoket.
  • Montera okenheten i anslutningen på avledningsenheten.

F. Vilket material är denna ögonspolningsenhet gjord av?

A. Bradleys ögonspolningsenhet är gjord av förkromad mässing.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgDjupMonteringAntal huvudenDuschhuvudmaterialBreddÖgonsköljning aktiveras avPris
BRADLEY S19-270BL ögonskölj, däckmonterad vänster hand, 17-3 / 8 tums bredd, rostfritt stål | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLÖgonsköljSilver8.625 "Däck, vänster hand2-17.38 "Flagghandtag5 516 kr
BRADLEY S1944022ABC Ansikts- och kroppsspray, stationär, 12-foders återförslangande slang, dubbla huvuden | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCÖgonskölj--Vägg----6 887 kr
BRADLEY S19-270HD Eyewash, däckmontering, 14-1 / 4 tum bredd x 5-5 / 8 tum djup, rostfritt stål | AD2FHU 3NY86 S19-270HDÖgonsköljSilver5.625 "Däck2-14.25 "Sväng ner8 480 kr
BRADLEY S19-270B ögonskölj, däckmonterad höger hand, 17-3 / 8 tums bredd, rostfritt stål | AD9JCJ 4T012 S19-270BÖgonsköljSilver8.625 "Däck, höger hand2-17.38 "Flagghandtag5 868 kr
BRADLEY S19-270C ögonskölj, däckmontering, 14-1 / 4 tum bredd x 5-5 / 8 tum djup, rostfritt stål | AE2MHC 4YF97 S19-270CÖgonsköljSilver5.625 "Däck2-14.25 "Svinga ut4 375 kr
BRADLEY S19314SB Halo ögonskölj, duschhuvud i plast, skål i rostfritt stål | AE8JMC 6DGX4 S19314SBÖgonsköljGul-Fristående-Plast-Flagghandtag15 681 kr
BRADLEY S19314UU Halo Eyewash, plastduschhuvud, SS-hölje & skål, Hand- och fotmanövrerad eyewash | AE8JME 6DGX6 S19314UUÖgonsköljGul-Fristående-Plast med hölje av rostfritt stål-Flagghandtag17 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-200B Ögonvatten, kranfäste
1 728 kr /enhet