Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, handtag i aluminium | AD2NRM 3T955

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, handtag i aluminium

Finns i lager
Artikel: AD2NRM Modell: S19-330STKorsreferens: 3T955

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödduschprovare
FärgGul
Höjd84 "
LängdHandtag 45-72 "
MaterialKemikaliebeständig nylontratt, aluminiumhandtag
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bradley S19-330ST dränkduschtestare används för att bedöma funktionaliteten och prestandan hos dränkdusch, som är säkerhetsutrustning utformad för att ge en stor volym vatten för att skölja bort farliga ämnen eller material från en persons kropp.

Funktioner:

  • Bradley S19-330ST drench shower tester har ett teleskopiskt aluminiumhandtag som sträcker sig upp till 6 fot i längd för att ge bättre räckvidd.
  • Denna duschtestare har en nylontratt som är vattentät och kemikaliebeständig. Den leder vatten till ett avlopp eller hink och förhindrar stänk i det omgivande området.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag den här Bradley-duschtestaren?

A.

  • Ta bort plastlocket från änden av det justerbara handtaget.
  • Skjut påsbågen över handtagets ände tills den snäpper på plats.
  • För att frigöra bågen/påsen från handtaget, tryck på frigöringsknappen och dra av bågen/påsen från handtagets ände.
  • Sätt tillbaka plastlocket som togs bort i steg 1 i slutet av handtaget.
  • Dra upp handtaget tills fliken hoppar ut ur hålet i handtaget för att justera handtagets höjd (cirka 6 fot).

F. Varför är det nödvändigt att testa blöta duschar?

A. Att testa dränkt duschar är avgörande för att säkerställa deras tillförlitlighet och effektivitet under nödsituationer. Regelbundna tester identifierar eventuella problem eller funktionsfel som kan hindra deras förmåga att ge adekvat sköljning till individer som exponeras för farliga ämnen.

F. Hur ofta bör vätskedusch testas?

S. Frekvensen av att testa dränkt duschar kan variera beroende på lokala bestämmelser och industristandarder. Det rekommenderas dock att genomföra regelbundna inspektioner och funktionstester minst en gång i månaden, tillsammans med årliga omfattande tester.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, handtag i aluminium
2 687 kr /enhet