BRADLEY S19-690H Ögonsköljaggregat, uppvärmd bärbar trycktank, 10 gallons kapacitet, rostfritt stål | AC9VNW 3KNU8

BRADLEY S19-690H ögonsköljenhet, uppvärmd bärbar trycktank, 10 gallon kapacitet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC9VNW Modell: S19-690HKorsreferens: 3KNU8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckbehållare
Kulaventiltyp1/2 "IPS förkromad mässing
Kapacitet10 gal.
TäckerLossna
Diameter14 "
Flödeshastighet0.4 gpm
Huvud Dia.1"
Höjd37.63 "
TryckportDäckpåfyllning (ren luft) och tryckavlastning
TankmaterialRostfritt stål
Vikt tom32 lb.
Vikt full95 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)67.31
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bradley S19-690H ögonspolningsstation ger omedelbar lindring i nödsituationer när en vattenförsörjning inte är tillgänglig. Den är gjord av förkromade metalldelar och har en rostfri tank för att undvika korrosion. Denna uppvärmda ögonspolningsstation är perfekt för användning i kallvädersfabriker.

Funktioner:

  • Bradley S19-690H ögonspolningsenhet har en tryckmätare och en automatisk övertrycksventil för att förhindra övertryck.
  • Dess isolerade värmemantel reglerar vatten termostatiskt i temperaturer så låga som -10 grader Fahrenheit.
  • Ögonspolningsoket är omslaget med en värmespårkabel och fodrad med rörisolering för ytterligare frysskydd.
  • Dess sekundära termostat med manuell återställning förhindrar överhettning.
  • Denna Bradley ögonspolningsstation är utrustad med ett stort, väl synligt handtag för enkel användning.

Kompatibla tillbehör:

  • Bradley 114-051 Säkerhetsskylt: Denna säkerhetsskylt måste installeras på en viss höjd för enkel identifiering av ögonspolningsenheter i trånga arbetsutrymmen.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z358.1

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är tankkapaciteten för denna Bradley-uppvärmda ögonspolningsstation?

A. 10 liter.

F. Varför ska arbetsstationer ha en ögonspolningsenhet?

A. De första sekunderna efter exponering för farliga kemikalier är kritiska. Att skjuta upp behandlingen även i sekunder kan resultera i synnedsättning. Denna ögonspolningsenhet ger omedelbar lindring till arbetare och begränsar risken för irreparabel ögonskada.

F. Vilken typ av vätska används för ögonspolningsstationer?

A. pH-balanserad saltlösning.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdArtikelVikt tomVikt fullPris
BRADLEY S19-672 Ögonsköljaggregat, bärbar trycktank, 5 gallons kapacitet, rostfritt stål, 8-fotsluts | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Ögontvättstation8.5 lb.51 lb.17 811 kr
BRADLEY S19-788H Eyewash Unit, uppvärmd bärbar trycktank, 15 Gallons kapacitet, rostfritt stål | AF4PYN 9F558 S19-788H15 gal.14 "44.25 "Tryckbehållare37 lb.112 lb.45 632 kr
BRADLEY S19-670 ögonsköljaggregat, bärbar trycktank, 5 gallons kapacitet, rostfritt stål, skenarslang | CD4EDL S19-670---Ögonsköljning med dränkslang--10 631 kr
BRADLEY S19-671 Ögonsköljaggregat, bärbar tryckbehållare, 5 gallons kapacitet, rostfritt stål | CD4EDM S19-671---Ögontvättstation--10 983 kr
BRADLEY S19-671H ögonsköljningsenhet, uppvärmd bärbar trycktank, 5 gallons kapacitet, rostfritt stål | CD4EDN S19-671H---Tryckbehållare--22 681 kr
BRADLEY S19-690LHS Eyewash Unit, bärbar trycktank, 5 Gallons kapacitet, rostfritt stål | CD4EDR S19-690LHS---Ögontvättstation--17 296 kr
BRADLEY S19-788LHS Eyewash Unit, bärbar trycktank, 15 Gallons kapacitet, rostfritt stål | CD4EDT S19-788LHS---Ögontvättstation--17 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-690H ögonsköljenhet, uppvärmd bärbar trycktank, 10 gallon kapacitet, rostfritt stål
45 642 kr /enhet