BRADLEY S19-788H Eyewash Unit, uppvärmd bärbar trycktank, 15 Gallons kapacitet, rostfritt stål | AF4PYN 9F558

BRADLEY S19-788H ögonsköljenhet, uppvärmd bärbar trycktank, 15 gallon kapacitet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF4PYN Modell: S19-788HKorsreferens: 9F558

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckbehållare
Kulaventiltyp1/2 "IPS förkromad mässing
Kapacitet15 gal.
TäckerLossna
Diameter14 "
Flödeshastighet0.4 gpm
Huvud Dia.1"
Höjd44.25 "
TryckportDäckpåfyllning (ren luft) och tryckavlastning
TankmaterialRostfritt stål
Vikt tom37 lb.
Vikt full112 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.03
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdArtikelVikt tomVikt fullPris
BRADLEY S19-690H Ögonsköljaggregat, uppvärmd bärbar trycktank, 10 gallons kapacitet, rostfritt stål | AC9VNW 3KNU8 S19-690H10 gal.14 "37.63 "Tryckbehållare32 lb.95 lb.45 642 kr
BRADLEY S19-672 Ögonsköljaggregat, bärbar trycktank, 5 gallons kapacitet, rostfritt stål, 8-fotsluts | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Ögontvättstation8.5 lb.51 lb.17 811 kr
BRADLEY S19-670 ögonsköljaggregat, bärbar trycktank, 5 gallons kapacitet, rostfritt stål, skenarslang | CD4EDL S19-670---Ögonsköljning med dränkslang--10 631 kr
BRADLEY S19-671 Ögonsköljaggregat, bärbar tryckbehållare, 5 gallons kapacitet, rostfritt stål | CD4EDM S19-671---Ögontvättstation--10 983 kr
BRADLEY S19-671H ögonsköljningsenhet, uppvärmd bärbar trycktank, 5 gallons kapacitet, rostfritt stål | CD4EDN S19-671H---Tryckbehållare--22 681 kr
BRADLEY S19-690LHS Eyewash Unit, bärbar trycktank, 5 Gallons kapacitet, rostfritt stål | CD4EDR S19-690LHS---Ögontvättstation--17 296 kr
BRADLEY S19-788LHS Eyewash Unit, bärbar trycktank, 15 Gallons kapacitet, rostfritt stål | CD4EDT S19-788LHS---Ögontvättstation--17 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-788H ögonsköljenhet, uppvärmd bärbar trycktank, 15 gallon kapacitet, rostfritt stål
45 632 kr /enhet