BRADLEY S19214DCFW Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd | AE8JMU 6DGY9

BRADLEY S19214DCFW Halo ögon- och ansiktstvätt, skål i rostfritt stål med dammskydd

Finns i lager
Artikel: AE8JMU Modell: S19214DCFWKorsreferens: 6DGY9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättstation för ögon / ansikte
Skål Dia.13 "
FärgGul
Djup10.75 "
Ögonsköljning aktiveras avFlagghandtag
Handtagsmaterial för ögontvättRostfritt stål
ÖgonsköljmaterialRostfritt stål
MonteringsmaterialFörkromad mässing
Monteringsstorlek1/2 "NPT-hona
Huvud Dia.1.5 "
Höjd41.5 "
MonteringPiedestal
RörmaterialGalvaniserat stål med säkerhetsgul beläggning
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd15.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod3922100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupPris
BRADLEY S19214FW Halo Eyewash, plastskål, monterad på piedestal, 3 GPM-flöde | AE8JMV 6DGZ0 S19214FW10 "8 019 kr
BRADLEY S19214PDCFW Halo ögonskölj, plastskål med dammskydd, monterad på piedestal, 3 GPM flöde | AE8JMW 6DGZ1 S19214PDCFW10 "10 467 kr
BRADLEY S19214Y Halo Eye And Facewash, rostfritt stål skål | AE8JMX 6DGZ2 S19214Y10 "11 446 kr
BRADLEY S19214BSS Halo Eye And Facewash, skål, rostfritt stål, piedestalmontering | CD4DTU S19214BSS-16 581 kr
BRADLEY S19214BSSZ Halo Eye And Facewash, skål, rostfritt stål | CD4DTV S19214BSSZ-16 581 kr
BRADLEY S19214BZ Halo Eyewash, skål i rostfritt stål | CD4DTW S19214BZ-6 003 kr
BRADLEY S19214BZS Halo Eyewash, rostfritt stålskål, stålrör | CD4DTX S19214BZS-15 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19214DCFW Halo ögon- och ansiktstvätt, skål i rostfritt stål med dammskydd
15 149 kr /enhet