Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 109490 Pipe Marker Naturgas White Legend 1 tums höjd | AH4ZQA 35TJ10

BRADY 109490 Pipe Marker Naturgas White Legend 1 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AH4ZQA Modell: 109490Korsreferens: 35TJ10
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
488SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
AdhesivJa
BakgrundsfärgBrun
Passar rör ODKlipp i storlek
Höjd1"
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
SpråkEngelska
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort65
MaterialVinyl
Driftstemp. Räckvidd0 grader F
Rulllängd30ft.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5726-I ​​Rörmarkör Naturgas Y 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MWN 14H924 5726-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester262SEK
BRADY 5726-II Rörmarkör Naturgas Y 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AA6MWP 14H925 II-572612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester341SEK
BRADY 5726-O Rörmarkör Naturgas Y 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MWQ 14H926 5726-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7395-1 Rörmarkör naturgas 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "Brun2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7395-4 Rörmarkör Naturgas Br 3/4 Till 2-3 / 8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"Brun3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 4349-A Rörmarkör Naturgas Br 3/4 till 1-3 / 8 tum | AC9HZU 3GTX2 4349-A11 / 16 "Brun3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark135SEK
BRADY 4349-B Rörmarkör naturgas 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "Brun1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 109490 Pipe Marker Naturgas White Legend 1 tums höjd
488SEK /enhet