Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 109849-PK Pipe Marker, Legend: Vent, Iiar System Förkortning Ej tillämpligt | CH6HQC 781WE0

BRADY 109849-PK Pipe Marker, Legend: Vent, Iiar System Förkortning Ej tillämplig

Finns i lager
Artikel: CH6HQC Modell: 109849-PKKorsreferens: 781WE0
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
Genomsnittlig hållbarhet8 år. till 10 år.
BakgrundsfärgBlå
FärgWhite
FinishGlossy
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd1 / 2 "
MonteringsstilSjälvhäftande rörmarkör
Rulllängd1 / 2 "
Rullbredd1.25 "
Tjocklek0.004 "
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 5780-I Rörmarkör Vent Grön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-Grön1-1/2 to 2-3/8"8"9"WhiteKnäppa på-185SEK
BRADY 5780-II Rörmarkör Vent Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6NAB 14J006 II-5780-Grön2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "WhiteKnäppa på-277SEK
BRADY 5780-O Rörmarkör Vent Grön 1/2 Till 1-3 / 8 In | AA6NAC 14J007 5780-O-Grön-8"5"WhiteKnäppa på-186SEK
BRADY 5781-I Rörmarkeringsventil Gul 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Gul1-1/2 to 2-3/8"8"9"SvartKnäppa på-187SEK
BRADY 5781-II Rörmarkeringsventil Gul 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6NAE 14J009 II-5781-Gul2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "SvartKnäppa på-264SEK
BRADY 5781-O Rörmarkeringsventil Gul 1/2 till 1-3/8 tum | AA6NAF 14J010 5781-O-Gul1/2 to 1-3/8"8"5"SvartKnäppa på-186SEK
BRADY 7295-3C Rörmarkeringsventil Gul 3/4 tum eller mindre | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Gul3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 109849-PK Pipe Marker, Legend: Vent, Iiar System Förkortning Ej tillämplig
220SEK /enhet