Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 118946 Hänglås med nyckel med olika 2 tums H 5-stifts stål - paket med 6 | AC8EMJ 39N315

BRADY 118946 Hänglås med nyckel med olika 2 tums H 5-stifts stål - paket med 6

Finns i lager
Artikel: AC8EMJ Modell: 118946Korsreferens: 39N315
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
1 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgGul
Kroppsfinishlaminerade
Kroppshöjd1 1 / 5 "
Body MaterialArmerat laminerat stål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1"
Kroppsbredd1 5 / 16 "
FärgGul
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
NyckelJa
Antal stötfångare1
Antal nycklar1
Antal stift5
BygelkonfigurationUtökad
Shackle Dia.17 / 64 "
Schackelhöjd2"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.278
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8301100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.KroppsfärgKroppshöjdSchackelhöjdBygelmaterialSchackeltypSchackelbreddFormaPris
BRADY 143126 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Red1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär249SEK
BRADY 143130 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Blå1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär250SEK
BRADY 143132 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Gul1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär249SEK
BRADY 143128 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Grön1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär263SEK
BRADY 143136 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Svart1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär240SEK
BRADY 123272 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Brun1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär283SEK
BRADY 123273 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Purple1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 118946 Hänglås med nyckel med olika 2 tums H 5-stifts stål - paket med 6
1 995 kr /enhet