Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 121519 Försiktighetsmärke 5-3 / 4 tum höjd metallgenomföring PK25 | AH3KAN 32MJ23

BRADY 121519 Varningsetikett 5-3/4 tums höjd metallgenomföring PK25

Finns i lager
Artikel: AH3KAN Modell: 121519Korsreferens: 32MJ23
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
983SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningstagg
BakgrundsfärgWhite
SidhuvudFörsiktighet
Höjd5.75 "
Hålstorlek3 / 8 "
LegendfärgSvart
Legend stiltext
Materialpolyester
BaksidanPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada
Formarektangel
Bredd3"
Tål dragkraft75 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)21.72
Fartygets bredd (cm)9.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antal slipsar inkluderade: 25
    • Slipsmaterial: Nylon

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialBaksidanBreddPris
BRADY 86629 Varningsmärke 7 x 4 tum Svart / gul metrisk 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE3QCN 5ENZ8 866297"Ekonomisk polyester-4"490SEK
BRADY 86602 Varningsmärke 7 x 4 tum Svart / gul 3/8 tum - Förpackning med 10 | AF3RTT 8CM85 866027"Ekonomisk polyesterTa inte bort denna etikett4"349SEK
BRADY 86607 Varningsmärke 7 x 4 tum Svart / gul 3/8 tum - Förpackning med 10 | AF4MTQ 9CMN6 866077"Ekonomisk polyesterTa inte bort denna etikett4"356SEK
BRADY 121515 Varningsmärke 5-3 / 4 tum Höjd x 3 tum Bredd Polyester PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "polyesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Fara Använd inte3"1 471 kr
BRADY 121516 Varningsmärke 75 lb Dragkraft PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "polyesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Fara Använd inte3"927SEK
BRADY 121517 Försiktighetsmärke 5-3 / 4 tum höjd x 3 tum bredd Cardstock PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "card~~POS=TRUNCPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Fara Använd inte3"388SEK
BRADY 121518 Varningsmärke 50 lb Dragkraft Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "polyesterPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"1 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 121519 Varningsetikett 5-3/4 tums höjd metallgenomföring PK25
983SEK /enhet