Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 121540 Kulventillåsning 1/2 till 2 tum | AH9VEW 44ZL09

BRADY 121540 Kulventillåsning 1/2 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AH9VEW Modell: 121540Korsreferens: 44ZL09
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
765SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgRed
Passar rörstorlek1/2 "till 2"
Höjd4.25 "
Längd6.125 "
MaterialPulverlackerat stål
Max. Antal hänglås0
Hänglåsfäste Max. Dia.5 / 16 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Tjocklek7 / 16 "
Bredd1 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddPassar rörstorlekHöjdLängdMaterialMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddPris
BRADY 65666 Kulventilspärr passar storlek 1/4 till 1 in | AE6HYR 5T820 656663"1/4 "till 1"1.125 "5"Nylon89 / 32 "-40 grader till 248 grader F.487SEK
BRADY SD13 kulventilspärr passar storlek 10 till 13 | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------1 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 121540 Kulventillåsning 1/2 till 2 tum
765SEK /enhet