Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 65666 Kulventilspärr passar storlek 1/4 till 1 in | AE6HYR 5T820

BRADY 65666 Kulventilspärr passar storlek 1/4 till 1 tum

Finns i lager
Artikel: AE6HYR Modell: 65666Korsreferens: 5T820

Få det Maj 7, Tisdag
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
487SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgRed
Passar rörstorlek1/4 "till 1"
Höjd1.125 "
Längd5"
MaterialNylon
Max. Antal hänglås8
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 248 grader F.
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddPassar rörstorlekHöjdLängdMaterialMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddPris
BRADY SD13 kulventilspärr passar storlek 10 till 13 | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------1 745 kr
BRADY 121540 Kulventillåsning 1/2 till 2 tum | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1/2 "till 2"4.25 "6.125 "Pulverlackerat stål-5 / 16 "-40 grader till 194 grader F.765SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 65666 Kulventilspärr passar storlek 1/4 till 1 tum
487SEK /enhet