Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 123144 Lockout Hänglås Olika Grön Aluminium | AF8BLA 24UY86

BRADY 123144 Lockout Hänglås Olika grönt aluminium

Finns i lager
Artikel: AF8BLA Modell: 123144Korsreferens: 24UY86
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgGrön
Kroppshöjd1.437 "
Kroppslängd1.437 "
Body MaterialGlasfiberförstärkt nylon
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1.25 "
NyckeltypOlika
Låsmekanism5-stifts cylinder
Master nyckladNej
Antal stift5
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialAluminium
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8301100000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgPris
BRADY 123151 Lockout Hanglock Different Black Aluminium | AF8BKX 24UY78 123151Svart221SEK
BRADY 123146 Lockout Hanglock Different Blue Aluminium | AF8BKY 24UY79 123146Blå215SEK
BRADY 123148 ​​Lockout Hanglock Different Brown Aluminium | AF8BKZ 24UY80 123148Brun159SEK
BRADY 123145 Lockout Hanglock Dfferent Orange Aluminium | AF8BLB 24UY89 123145Orange175SEK
BRADY 123150 Lockout Hanglock Dfferent Purple Aluminium | AF8BLC 24UY90 123150Purple456SEK
BRADY 123143 Lockout Hanglock Different Red Aluminium | AF8BLD 24UY91 123143Red162SEK
BRADY 123149 Lockout Hänglås Olika vit aluminium | AF8BLF 24UY93 123149White488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 123144 Lockout Hänglås Olika grönt aluminium
212SEK /enhet