Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 123238 Hänglås Nyckeled olika 3 tums H 5-stifts stål - paket med 6 | AC8ENJ 39N338

BRADY 123238 Hänglås med nyckel med olika 3 tums H 5-stifts stål - paket med 6

Finns i lager
Artikel: AC8ENJ Modell: 123238Korsreferens: 39N338
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
2 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgBlå
Kroppsfinishlaminerade
Kroppshöjd1 1 / 5 "
Body MaterialArmerat laminerat stål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1"
Kroppsbredd1 5 / 16 "
FärgBlå
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
NyckelJa
Antal stötfångare1
Antal nycklar1
Antal stift5
BygelkonfigurationUtökad
Shackle Dia.17 / 64 "
Schackelhöjd3"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.233
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8301100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.KroppsfärgKroppshöjdSchackelhöjdBygelmaterialSchackeltypSchackelbreddFormaPris
BRADY 143126 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Red1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär263SEK
BRADY 143130 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Blå1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär264SEK
BRADY 143132 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Gul1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär264SEK
BRADY 143128 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Grön1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär306SEK
BRADY 143136 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Svart1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär261SEK
BRADY 123272 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Brun1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär324SEK
BRADY 123273 Hänglås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Purple1 1 / 5 "3 / 4 "Härdat stålÖppen23 / 32 "Rektangulär306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 123238 Hänglås med nyckel med olika 3 tums H 5-stifts stål - paket med 6
2 288 kr /enhet