Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 20443 Rörmarkör Lågtrycksluft 1 In.h | AF4WBY 9MCD2

BRADY 20443 Pipe Marker Low Pressure Air 1 In.h

Finns i lager
Artikel: AF4WBY Modell: 20443Korsreferens: 9MCD2
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
429SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Höjd1"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort25
MaterialB-736 Självhäftande plastfilm
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.02
Fartygets bredd (cm)9.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 4090-G Rörmarkör Lågtrycksluft 8 till 9-7/8 tum | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Gul8 till 9-7 / 8 "--SvartStrap-On-355SEK
BRADY 4090-B Rörmarkör Lågtrycksluft 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKnäppa på-124SEK
BRADY 4090-C Rörmarkör Lågtrycksluft 2-1/2 Till 3-7/8 | AF4EYP 8UKZ8 4090-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKnäppa på-237SEK
BRADY 73904 Rörmarkör Lågtrycksluft 2 In.h | AF4JLD 8YAV8 73904-Blå-12 "2"WhiteSjälvhäftande25676SEK
BRADY 4090-A rörmarkör lågtrycksluft 3/4 till 1-3/8 tum | AF4MWU 9CNE5 4090-A-Gul3/4 to 1-3/8"--SvartKnäppa på-92SEK
BRADY 4090-H Rörmarkör Lågtrycksluft Y 10 till 15 tum | AF4VKU 9LF66 4090-H-Gul10 till 15 "--SvartStrap-On-458SEK
BRADY 4342-B Rörmarkör Lågtrycksluft | AF8CRB 24VJ74 4342-B-Blå1-1/2 to 2-3/8"--WhiteKnäppa på1124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 20443 Pipe Marker Low Pressure Air 1 In.h
429SEK /enhet