Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 3PS-1000-2-YL Trådmärkningshylsor Gul 2 tums bredd | AG9VHJ 22MY67

BRADY 3PS-1000-2-YL trådmarkeringshylsor Gul 2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AG9VHJ Modell: 3PS-1000-2-YLKorsreferens: 22MY67

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådmarkeringshylsor
FärgGul
Höjd1 21 / 32 "
Etiketter per rulle250
MaterialB-342 PermaSleeve (R) PS Dubbelsidig värmekrympande polyolefin
Max. Trådstorlek0.95 "
Min. Trådstorlek0.333 "
Krympförhållande3:1
Temp. Räckvidd-67 grader till 275 grader F.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)13.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdEtiketter per rulleMaterialMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddPris
BRADY PS-094-2-WT Trådmarkeringshylsor Vit 2 tums bredd | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTWhite3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.08 "0.023 "2"28 105 kr
BRADY PS-094-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLGul3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.08 "0.023 "2"24 446 kr
BRADY PS-125-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLGul15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.11 "0.046 "2"27 263 kr
BRADY PS-187-2-YL Wire Marking Sleeves Gul 2 tums bredd | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLGul21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.15 "0.062 "2"35 209 kr
BRADY PS-250-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLGul7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.215 "0.094 "2"45 978 kr
BRADY PS-375-2-WT Wire Marking Sleeves White 2 Tum W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTWhite41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.32 "0.125 "2"30 853 kr
BRADY PS-375-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLGul41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.32 "0.125 "2"24 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 3PS-1000-2-YL trådmarkeringshylsor Gul 2 tums bredd
10 524 kr /enhet