Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4004-H Rörmarkör Aluminiumgul 10 till 15 tum | AF4MTH 9CMM5

BRADY 4004-H rörmarkör aluminium gul 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AF4MTH Modell: 4004-HKorsreferens: 9CMM5
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD10 till 15 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4004-A Rörmarkör Aluminium Gul 3/4 Till 1-3 / 8 In | AF3TFB 8CRK9 4004-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-107SEK
BRADY 15501 Rörmarkör Aluminium Gul | AF3UCC 8CYH8 15501-12 "Knäppa påTryckkänslig vinyl12 "1 822 kr
BRADY 4004-D Rörmarkör Aluminium Gul 4 till 6 tum | AF4CJH 8PLW6 4004-D4 till 6 "-Knäppa påRullat tryckt plastark-245SEK
BRADY 4004-F Rörmarkör Aluminium gul 6 till 7-7 / 8 tum | AF4PWC 9F204 4004-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-OnTryckt plastark-258SEK
BRADY 4004-C Rörmarkör Aluminium Gul 2-1/2 Till 3-7/8 tum | AF4QFJ 9FA71 4004-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 4004-B Rörmarkör Aluminium Gul 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AF4WCN 9MCF6 4004-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-125SEK
BRADY 41539 Rörmarkör Aluminium Gul | AF6AVG 9UEE9 41539-8"Knäppa påTryckkänslig vinyl8"1 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4004-H rörmarkör aluminium gul 10 till 15 tum
464SEK /enhet