Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4011-B Pipe Marker (blank) Green 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZER 5GXH3

BRADY 4011-B Pipe Marker (tom) Grön 1-1/2 Till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3ZER Modell: 4011-BKorsreferens: 5GXH3
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
Höjd7 / 8 "
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 5600-O Rörmarkör (tom) Blå 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MMP 14H739 5600-O-Blå-8"5"WhiteKnäppa på-186SEK
BRADY 5601-I Rörmarkör (tom) Grön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MMQ 14H740 5601-I-Grön1-1/2 to 2-3/8"8"9"WhiteKnäppa på-240SEK
BRADY 5601-O Rörmarkör (tom) Grön 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MMR 14H741 5601-O-Grön-8"5"WhiteKnäppa på-186SEK
BRADY 5602-O Rörmarkör (tom) Röd 1/2 Till 1-3 / 8 tum | AA6MMT 14H742 5602-O-Red-8"5"WhiteKnäppa på-187SEK
BRADY 5603-O Rörmarkör (tom) Gul 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MMU 14H743 5603-O-Gul-8"5"SvartKnäppa på-186SEK
BRADY 59918 Rörmarkör (blank) | AA6NBC 14J030 59918---32 "4.25 "Röd, blå, grön och svartKnäppa på-316SEK
BRADY 42301 Rörmarkör (blank) Grön | AD4DBX 41F355 42301-Grön3/4 to 1-3/8"16 "--BradySnap-On (TM)-114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4011-B Pipe Marker (tom) Grön 1-1/2 Till 2-3/8 tum
114SEK /enhet