ZURN Pex Tubing, röd, 1/2 tum


Filter
Färg: Red , Innerdia.: 0.0475 , Material: polyeten , Max. Tryck: 100 psi , Min. Böjradie: 3.75 " , Utanför Dia.: 0.625 " , PEX-storlek: 1 / 2 " , Temp. Räckvidd: 33 till 180 F , Typ: 20 "x 31" , Vägg tjocklek: 0.07 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
Q3PC100XRED
100ft.884 SEK
A
Q3PC300XRED
300ft.2 764 SEK
A
Q3PC500XRED
500ft.4 930 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?