Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4020-H rörmarkör frätande gul 10 till 15 tum | AE4KLJ 5LEL6

BRADY 4020-H rörmarkör frätande gul 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KLJ Modell: 4020-HKorsreferens: 5LEL6
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD10 "till 15"
Höjd9 5 / 16 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialRulllängdPris
BRADY 5643-I Rörmarkör Caustic Yellow 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MNY 14H770 5643-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester-185SEK
BRADY 5643-II Rörmarkör Caustic Yellow 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MNZ 14H771 II-564312 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester-264SEK
BRADY 5643-O Rörmarkör Caustic Yellow 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MPA 14H772 5643-O8"Gul-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester-149SEK
BRADY 7040-1 Rörmarkör Caustic Yellow 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE2ZPB 5ACL0 7040-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl-206SEK
BRADY 7040-4 Rörmarkör Caustic Yellow 3/4 till 2-3 / 8 In | AE2ZPD 5ACL3 7040-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl-207SEK
BRADY 7339-4 Rörmarkör Caustic Orange 3/4 To 2-3/8 In | AE3YXW 5GWU0 7339-47"Orange3/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl-207SEK
BRADY 4020-A Rörmarkör Kaustisk gul 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZEY 5GXJ2 4020-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4020-H rörmarkör frätande gul 10 till 15 tum
464SEK /enhet