PARKER Hankontakt, BSPT, rostfritt stål


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Klass: Rörmontering till komprimering , Kopplingstyp: Manlig BSPT , Antal hål: 1 , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellHexstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
4MSC4K-316
9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "248 SEK
A
6MSC6K-316
11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "531 SEK

Hankontakt, BSPT, rostfritt stål

Parkers rörkopplingar för hankontakt är designade för att tillhandahålla läckagefria anslutningar för process- och kontroll-, analysator- och instrumentapplikationer. Dessa beslag är ytbehandlade med Supercase och har en konstruktion av 316 rostfritt stål för att motstå höga tryck och mycket nötande förhållanden i kemiska anläggningar. De har härdade hylsor för att säkerställa läckagetät tätning och långvarig hållbar drift. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga för användning med 3/8 & 1/4 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?