Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4023-F Rörmarkör Kylvattenretur 6 till 7-7 / 8 | AE4KLN 5LEN0

BRADY 4023-F Pipe Marker Kylvattenretur 6 Till 7-7/8

Finns i lager
Artikel: AE4KLN Modell: 4023-FKorsreferens: 5LEN0

Få det Maj 15, Onsdag
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD6 "till 7-7 / 8"
Höjd8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5647-HPHV Rörmarkör Kylvattenretur 8 tum eller större | AA6MPJ 14H780 5647-HPHV8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "609SEK
BRADY 5647-I Rörmarkör Kylt vatten Return Green | AA6MPK 14H781 5647-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"191SEK
BRADY 5647-II Rörmarkör Kylvattenreturgrön | AA6MPL 14H782 II-56472-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "362SEK
BRADY 5647-O Rörmarkör Kylvattenretur 1/2 till 1-3 / 8 | AA6MPM 14H783 5647-O1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"199SEK
BRADY 4023-A Rörmarkör Kylvattenretur 3/4 Till 1-3 / 8 | AC9HZJ 3GTV9 4023-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark11 / 16 "106SEK
BRADY 7046-3C Rörmarkör Kylt vatten Återgå till 3/4 tum | AE2ZPF 5ACL5 7046-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 4023-G Rörmarkör Kylvattenretur 8 Till 9-7 / 8 | AE4KLP 5LEN1 4023-G8 till 9-7 / 8 "10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4023-F Pipe Marker Kylvattenretur 6 Till 7-7/8
253SEK /enhet