Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4024-F Rörmarkör Kyld vattentillförsel 6 till 7-7 / 8 | AE4KLR 5LEN3

BRADY 4024-F Pipe Marker Kylvattenförsörjning 6 Till 7-7/8

Finns i lager
Artikel: AE4KLR Modell: 4024-FKorsreferens: 5LEN3
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD6 "till 7-7 / 8"
Höjd8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5648-HPHV Rörmarkör Kyld vattentillförsel 8 tum eller större | AA6MPN 14H784 5648-HPHV8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "477SEK
BRADY 5648-I Rörmarkör Kylt vattenförsörjning Grön | AA6MPP 14H785 5648-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"190SEK
BRADY 5648-II Rörmarkör Kylt vattenförsörjning Grön | AA6MPQ 14H786 II-56482-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "342SEK
BRADY 5648-O Rörmarkör Kyld vattentillförsel 1/2 till 1-3 / 8 | AA6MPR 14H787 5648-O1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 4024-A Rörmarkör Kyld vattentillförsel 3/4 till 1-3 / 8 | AC9HZK 3GTW1 4024-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark11 / 16 "263SEK
BRADY 7047-3C Rörmarkör Kyld vattentillförsel till 3/4 tum | AE2ZPG 5ACL6 7047-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "205SEK
BRADY 4024-G Rörmarkör Kylt vattenförsörjning 8 till 9-7/8 | AE4KLT 5LEN4 4024-G8 till 9-7 / 8 "10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4024-F Pipe Marker Kylvattenförsörjning 6 Till 7-7/8
260SEK /enhet