Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4028-H Rörmarkör Stad Vattengrön 10 till 15 tum | AE4KMD 5LEP4

BRADY 4028-H Pipe Marker City Water Green 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KMD Modell: 4028-HKorsreferens: 5LEP4

Få det Maj 22, Onsdag
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD10 "till 15"
Höjd9 5 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5655-HPHV Rörmarkör Stad Vattengrön 8 tum eller större | AA6MPT 14H788 5655-HPHV8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "607SEK
BRADY 5655-I Rörmarkör Stad Vattengrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MPU 14H789 5655-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 5655-II Rörmarkör Stad Vattengrön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MPV 14H790 II-56552-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "344SEK
BRADY 5655-O Rörmarkör Stad Vatten Grön 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MPW 14H791 5655-O-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"188SEK
BRADY 7054-1 Rörmarkör Stad Vattengrön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AD9JJV 4T577 7054-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7054-4 Rörmarkör Stad Vattengrön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AD9JJW 4T578 7054-43/4" to 2-3/8"2.25 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 7054-3C Rörmarkör Stad Vatten Grön 3/4 tum eller mindre | AE2ZPL 5ACN1 7054-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4028-H Pipe Marker City Water Green 10 till 15 tum
464SEK /enhet