Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4040-F Pipe Marker Condenser Water Return 6 To 7-7/8 | AE4KNC 5LET6

BRADY 4040-F Pipe Marker Kondensor Vattenretur 6 Till 7-7/8

Finns i lager
Artikel: AE4KNC Modell: 4040-FKorsreferens: 5LET6

Få det Maj 15, Onsdag
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD6 "till 7-7 / 8"
Höjd8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5665-HPHV Rörmarkör Kondensor Vattenretur Grön | AA6MQT 14H812 5665-HPHV8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "572SEK
BRADY 5665-I Pipe Marker Kondensor Vattenretur Grön | AA6MQU 14H813 5665-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"191SEK
BRADY 5665-II Rörmarkör Kondensor Vattenretur Grön | AA6MQV 14H814 II-56652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "262SEK
BRADY 5665-O Rörmarkör Kondensor Vattenretur Grön | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"187SEK
BRADY 7068-1 Rörmarkör Kondensor Vattenretur Grön | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "206SEK
BRADY 7068-1HV Rörmarkör Kondensor Vattenretur Vit | AE2ZQN 5ACR6 7068-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "260SEK
BRADY 7068-3C Rörmarkör Kondensor Vattenretur Till 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4040-F Pipe Marker Kondensor Vattenretur 6 Till 7-7/8
261SEK /enhet