A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Blade Dia.: 60 " , Bladmaterial: Aluminium , Bolt Circle Dia.: 63 " , Dimension A: 64.25 " , Dimension B: 34-9 / 16 " , Dimension C: 60.625 " , Dimension D: 43.375 " , Dimension E: 9 / 16 " , Drive Typ: Bälte , Höjd: 66.75 " , Husfinish: Bakad emalj , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 60.625 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 43.375 " , Max. Inloppstemperatur: 200 grader F , Motorvarvtal: 1725 , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Antal blad: 6 , Outlet Dia.: 60.625 " , Fas: 3 , Axel Dia.: 1-11 / 16 " , Bredd: 64.25 "
Bältesdrivna Tubeaxialfläktar, 60 tums bladdiameter
Dayton bältesdrivna tub-axialfläktar monteras vertikalt eller horisontellt för att dra ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i färgsprutbås, rengöringstankar och blandningsrum. Dessa axiella fläktar på röret har ett hjul eller en propeller av skivtyp, som finns inuti en cylindrisk rörliknande struktur med endast ett litet mellanrum mellan huset och bladet för att förbättra fläktens effektivitet. De har stålhus med bakad emaljfärg, helt slutna motorhöljen och aluminiumpropellrar för rostskydd och strukturell hållfasthet. Remdrivningsfläktar erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. Utvalda modeller har helt slutna oventilerade / fläktkylda motorhöljen för användning på farliga platser. Välj bland ett brett utbud av dessa 6 -bladiga avgasfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 493 till 622 varv / min.