BRADY 4059-H Pipe Marker Brand Autosprinklers 10 Till 15 In | AF4RFH 9GEW7

BRADY 4059-H Pipe Marker Brand Autosprinklers 10 till 15 In

Finns i lager
Artikel: AF4RFH Modell: 4059-HKorsreferens: 9GEW7

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD10 till 15 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7107-3C Pipe Marker Brand Autosprinklers Till 3/4 In | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7107-1 Pipe Marker Brand Auto Sprinkler Röd | AE9TDN 6M363 7107-12-1/2" to 7-7/8"4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7107-4 Pipe Marker Brand Auto Sprinklers 3/4 Till 2-3/8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4059-B Pipe Marker Brand Auto Sprinkler Röd | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-98SEK
BRADY 4059-C Pipe Marker Brand Auto Sprinkler Röd | AF4ATB 8ND20 4059-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-247SEK
BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Röd | AF4EGE 8TNW7 15541-12 "Självhäftande-Tryckkänslig vinyl12 "1 863 kr
BRADY 4059-F Pipe Marker Brand Auto Sprinklers 6 Till 7-7/8in | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4059-H Pipe Marker Brand Autosprinklers 10 till 15 In
467SEK /enhet