Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7107-1 Pipe Marker Brand Auto Sprinkler Röd | AE9TDN 6M363

BRADY 7107-1 Pipe Marker Brand Auto Sprinkler Röd

Finns i lager
Artikel: AE9TDN Modell: 7107-1Korsreferens: 6M363
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd4"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)1.65
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7107-3C Pipe Marker Brand Autosprinklers Till 3/4 In | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7107-4 Pipe Marker Brand Auto Sprinklers 3/4 Till 2-3/8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4059-B Pipe Marker Brand Auto Sprinkler Röd | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-98SEK
BRADY 4059-C Pipe Marker Brand Auto Sprinkler Röd | AF4ATB 8ND20 4059-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-247SEK
BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Röd | AF4EGE 8TNW7 15541-12 "Självhäftande-Tryckkänslig vinyl12 "1 863 kr
BRADY 4059-F Pipe Marker Brand Auto Sprinklers 6 Till 7-7/8in | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-256SEK
BRADY 4059-A Pipe Marker Fire Autosprinklers 3/4 Till 1-3 / 8 | AF4JTX 8YDX9 4059-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7107-1 Pipe Marker Brand Auto Sprinkler Röd
6SEK /enhet