Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4064-D Pipe Marker Fuel Oil Return Yellow 4 To 6 In | AE3ZVN 5GYR1

BRADY 4064-D Pipe Marker Fuel Oil Return Gul 4 Till 6 In

Finns i lager
Artikel: AE3ZVN Modell: 4064-DKorsreferens: 5GYR1

Få det Maj 7, Tisdag
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD4 till 6 "
Höjd10 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5696-I Pipe Marker Fuel Oil Retur 1-1/2 Till 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"244SEK
BRADY 5696-II Pipe Marker Fuel Oil Retur 2-1/2 Till 7-7/8in | AA6MUA 14H865 II-56962-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "344SEK
BRADY 5696-O Pipe Marker Fuel Oil Retur 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"197SEK
BRADY 7116-3C Pipe Marker Fuel Oil Return Y To 3/4 In | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "206SEK
BRADY 7116-4 Pipe Marker Fuel Oil Retur 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"206SEK
BRADY 4064-A Pipe Marker Fuel Oil Retur 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZGH 5GXN6 4064-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "277SEK
BRADY 4064-B Pipe Marker Fuel Oil Retur 1-1/2 Till 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4064-D Pipe Marker Fuel Oil Return Gul 4 Till 6 In
247SEK /enhet