Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Yellow 4 To 6 In | AE3ZVQ 5GYR3

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Gul 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE3ZVQ Modell: 4065-DKorsreferens: 5GYR3

Få det Maj 22, Onsdag
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD4 till 6 "
Höjd2 13 / 16 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5697-I Pipe Marker Fuel Oil Supply 1-1/2 Till 2-3/8in | AA6MUD 14H868 5697-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"240SEK
BRADY 5697-II Rörmarkör bränsleoljetillförsel 2-1/2 Till 7-7/8in | AA6MUE 14H869 II-56972-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "370SEK
BRADY 5697-O Pipe Marker Bränsleoljetillförsel 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MUF 14H870 5697-O-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 7117-1 Pipe Marker Fuel Oil Supply 2-1/2 Till 7-7/8in | AE2ZVA 5ADA5 7117-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7117-3C Rörmarkör Bränsleolja Y Till 3/4 In | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "211SEK
BRADY 7117-4 rörmarkör bränsleoljetillförsel 3/4 till 2-3/8 tum | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"211SEK
BRADY 4065-A rörmarkör bränsleoljetillförsel 3/4 till 1-3/8 tum | AE3ZGK 5GXN8 4065-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Gul 4 till 6 tum
245SEK /enhet