Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4071-G Rörmarkör Värmeförsörjning Y 8 Till 9-7/8 In | AE4KQF 5LEY8

BRADY 4071-G Pipe Marker Värmeförsörjning Y 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KQF Modell: 4071-GKorsreferens: 5LEY8
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAdhesivBakgrundsfärgDriftstemp. RäckviddBreddPassar rör ODHöjdLegendfärgPris
BRADY 5701-I Rörmarkör Värmeförsörjning 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MUM 14H876 5701-IPVF överlaminerad polyester-Gul-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Svart193SEK
BRADY 5701-II Rörmarkör Värmeförsörjning 2-1/2 till 7-7/8 tum | AA6MUN 14H877 II-5701PVF överlaminerad polyester-Gul-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Svart264SEK
BRADY 5701-O Rörmarkör Värmeförsörjning 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MUP 14H878 5701-OPVF överlaminerad polyester-Gul-8"-5"Svart191SEK
BRADY 7363-1 Rörmarkör Värmeförsörjning 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AC9HYJ 3GTR9 7363-1Tryckkänslig vinyl-Grön-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "White6SEK
BRADY 7363-4 Rörmarkör Värmetillförsel Grön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AC9HYK 3GTT1 7363-4Tryckkänslig vinyl-Grön-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "White6SEK
BRADY 7127-1 Rörmarkeringsvärmeförsörjning 2-1 / 2 till 7-7 / 8 in | AD9JKQ 4T596 7127-1Tryckkänslig vinyl-Gul-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Svart6SEK
BRADY 7127-4 Rörmarkör Värmeförsörjning 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JKR 4T597 7127-4Tryckkänslig vinyl-Gul-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Svart6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4071-G Pipe Marker Värmeförsörjning Y 8 Till 9-7/8 In
371SEK /enhet