Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4076-B Rörmarkör Högtryckskondensat Gul | AF4PAE 9DZH8

BRADY 4076-B Rörmarkör Högtryckskondensat Gul

Finns i lager
Artikel: AF4PAE Modell: 4076-BKorsreferens: 9DZH8
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7137-1 Rörmarkör Högtryckskondensat Gul | AD9JKV 4T600 7137-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7137-4 Rörmarkör Högtryckskondensat Gul | AE9TEF 6M446 7137-47"Gul3/4" to 2-3/8"2.25 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl211SEK
BRADY 4076-D Pipe Marker Högtryckskondensat 4 till 6 | AF3RUA 8CM98 4076-D-Gul4 till 6 "-SvartKnäppa på-Tryckt plastark242SEK
BRADY 4076-A Rörmarkör Högtryckskondensat Gul | AF3TDQ 8CR71 4076-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark92SEK
BRADY 73899 Pipe Marker Högtryckskondensat | AF4EYF 8UKY5 7389912 "Gul-2"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm713SEK
BRADY 20438 Pipe Marker Högtryckskondensat | AF4FKG 8UTR0 204388"Gul-1"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm425SEK
BRADY 4076-C Rörmarkör Högtryckskondensat Gul | AF4PBF 9E046 4076-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4076-B Rörmarkör Högtryckskondensat Gul
124SEK /enhet