APPROVED VENDOR Nickelkromrör


Filter
Längd: 6" , Material: Inconel 600 , Temp. Räckvidd: -325 till 1200F , Typ: Sömlös
StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransVägg tjocklekPris (ex moms)
A
3ACP3
0.055 "9087 psi vid 72 grader F.1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "3 493 SEK
A
3ACP4
0.18 "4941 psi vid 72 grader F.1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "2 315 SEK
RFQ
A
3ACR2
0.37 "4223 psi vid 72 grader F.1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "5 836 SEK
RFQ
A
3ACP9
0.43 "2274 psi vid 72 grader F.1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "3 848 SEK
RFQ
B
3ACR3
0.62 "2894 psi vid 72 grader F.3 / 4 "+/- 0.015 "0.065 "11 437 SEK
RFQ
B
3ACR4
0.87 "2176 psi vid 72 grader F.1"+/- 0.020 "0.065 "15 166 SEK
RFQ
A
3ACP5
0.152 "6918 psi vid 72 grader F.1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "2 901 SEK
RFQ
A
3ACP8
0.277 "4318 psi vid 72 grader F.3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "4 642 SEK
RFQ
A
3ACP7
0.305 "3084 psi vid 72 grader F.3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "3 311 SEK
RFQ
A
3ACR1
0.402 "3184 psi vid 72 grader F.1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "4 283 SEK
RFQ
B
3ACR5
0.834 "2779 psi vid 72 grader F.1"+/- 0.020 "0.083 "38 339 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?