Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 Till 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE3ZHA Modell: 4083-BKorsreferens: 5GXR3

Få det Maj 7, Tisdag
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
Höjd7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZGZ 5GXR2 4083-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "265SEK
BRADY 4083-C Pipe Marker Hydraulic Line 2-1/2 Till 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4083-D Pipe Marker Hydraulic Line Gul 4 Till 6 In | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "247SEK
BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 Till 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "364SEK
BRADY 7153-4 Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 Till 2-3/8 In | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 Till 2-3/8 In
312SEK /enhet