Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Tryckkondensat Gul | AF4ZHF 9RYP2

BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Tryckkondensat Gul

Finns i lager
Artikel: AF4ZHF Modell: 4094-BKorsreferens: 9RYP2
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Tryckkondensat Gul | AF3RPZ 8CLD8 4094-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark360SEK
BRADY 4094-C Pipe Marker Med. Tryckkondensat Gul | AF3TDU 8CR74 4094-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark228SEK
BRADY 4094-A Pipe Marker Med. Tryckkondensat Gul | AF4AQC 8NC68 4094-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark112SEK
BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Tryckkondensat 4 till 6 | AF4UKF 9KDC6 4094-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark320SEK
BRADY 4094-F Pipe Marker Med. Tryckkondensat Gul | AF4XBJ 9NMR1 4094-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Tryckkondensat Gul
123SEK /enhet