BRADY 4125-G Rörmarkör Mjukvatten Grön 8 till 9-7/8 tum | AF4REZ 9GEV8

BRADY 4125-G Pipe Marker Soft Water Green 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4REZ Modell: 4125-GKorsreferens: 9GEV8

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 till 9-7 / 8 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)25.1
Fartygets längd (cm)25.1
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7265-1 Rörmarkör Mjukt vatten Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 tum | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7265-3C Rörmarkör Mjukvatten Grön 3/4 tum eller mindre | AE3ABH 5ADW7 7265-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7265-4 Rörmarkör Mjukt vatten Grön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4125-A Rörmarkör Mjukvatten Grön 3/4 Till 1-3/8 In | AF3TKA 8CTT8 4125-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-110SEK
BRADY 4125-B Rörmarkör Mjukt vatten Grönt 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-129SEK
BRADY 4125-D Rörmarkör Mjukt vatten Grön 4 till 6 tum | AF3TVW 8CWY0 4125-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-247SEK
BRADY 4125-F Rörmarkör Mjukt vatten Grön 6 till 7-7 / 8 tum | AF4UAY 9K770 4125-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4125-G Pipe Marker Soft Water Green 8 Till 9-7/8 In
419SEK /enhet