Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4125-F Rörmarkör Mjukt vatten Grön 6 till 7-7 / 8 tum | AF4UAY 9K770

BRADY 4125-F Pipe Marker Soft Water Green 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4UAY Modell: 4125-FKorsreferens: 9K770
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD6 till 7-7 / 8 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7265-1 Rörmarkör Mjukt vatten Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 tum | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7265-3C Rörmarkör Mjukvatten Grön 3/4 tum eller mindre | AE3ABH 5ADW7 7265-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7265-4 Rörmarkör Mjukt vatten Grön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4125-A Rörmarkör Mjukvatten Grön 3/4 Till 1-3/8 In | AF3TKA 8CTT8 4125-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-110SEK
BRADY 4125-B Rörmarkör Mjukt vatten Grönt 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-129SEK
BRADY 4125-D Rörmarkör Mjukt vatten Grön 4 till 6 tum | AF3TVW 8CWY0 4125-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-247SEK
BRADY 4125-G Rörmarkör Mjukvatten Grön 8 till 9-7/8 tum | AF4REZ 9GEV8 4125-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4125-F Pipe Marker Soft Water Green 6 Till 7-7/8 In
254SEK /enhet