Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4134-A Pipe Marker Storm Water Green 3/4 Till 1-3/8 In | AF3TFT 8CRT7

BRADY 4134-A Pipe Marker Storm Water Green 3/4 Till 1-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3TFT Modell: 4134-AKorsreferens: 8CRT7

Få det Maj 22, Onsdag
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7275-1 Pipe Marker Storm Water 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE3ABU 5ADX7 7275-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7275-4 Pipe Marker Storm Water Green 3/4 Till 2-3/8 In | AE3ABX 5ADY0 7275-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4134-D Pipe Marker Storm Water Green 4 Till 6 In | AF3RUE 8CMA7 4134-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-257SEK
BRADY 4134-G Pipe Marker Storm Water Green 8 Till 9-7/8 In | AF3TMF 8CUT2 4134-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-312SEK
BRADY 4134-F Pipe Marker Storm Water Green 6 Till 7-7/8 In | AF4GFP 8VUK1 4134-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-255SEK
BRADY 4134-B Rörmarkör Dagvatten 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4VBT 9LCU6 4134-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-124SEK
BRADY 4134-C Rörmarkör Dagvatten 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF6BMU 9W477 4134-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4134-A Pipe Marker Storm Water Green 3/4 Till 1-3/8 In
92SEK /enhet