Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 41468 Pipe Marker Industrial Water Green | AF4HNL 8XCE5

BRADY 41468 Pipe Marker Industrial Water Green

Finns i lager
Artikel: AF4HNL Modell: 41468Korsreferens: 8XCE5
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
1 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Höjd8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckkänslig vinyl
Rulllängd30ft.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4088-A Rörmarkör Industriellt vatten 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZHB 5GXR6 4088-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "WhiteKnäppa på-Tryckt plastark13 / 16 "93SEK
BRADY 4088-B Rörmarkör Industriellt vatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AE3ZHC 5GXR7 4088-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "126SEK
BRADY 4088-C Rörmarkör Industriellt vatten 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AE4KBZ 5LDP6 4088-C2-1/2 to 3-7/8"2"WhiteKnäppa på-Tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4088-D Rörmarkör Industriell vattengrön 4 till 6 tum | AE4KCA 5LDP7 4088-D4 till 6 "2 13 / 16 "WhiteKnäppa på-Tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4088-F Rörmarkör Industriell vattengrön 6 till 7-7 / 8 tum | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "till 7-7 / 8"8"WhiteStrap-On1Tryckt plastark8"256SEK
BRADY 4088-G Rörmarkör Industriell vatten Grön 8 till 9-7/8 tum | AE4KTN 5LFC8 4088-G8 "till 9-7 / 8"10 "WhiteStrap-On1Tryckt plastark10 "371SEK
BRADY 4088-H Rörmarkör Industriellt vattengrönt 10 till 15 tum | AE4KTP 5LFC9 4088-H10 "till 15"9 5 / 16 "WhiteStrap-On1Tryckt plastark9 5 / 16 "464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 41468 Pipe Marker Industrial Water Green
1 964 kr /enhet