Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4173-A Rörmarkör Avjoniserad vattentillförsel Grön | AF3TWQ 8CX10

BRADY 4173-A Pipe Marker Avjoniserat vattenförsörjning grön

Finns i lager
Artikel: AF3TWQ Modell: 4173-AKorsreferens: 8CX10

Få det Maj 16, Torsdag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7075-3C Rörmarkör avjoniserat vattentillförsel till 3/4 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7075-4 Rörmarkör avjoniserat vattentillförsel Grön | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"206SEK
BRADY 4173-B Rörmarkör Avjoniserad vattentillförsel Grön | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-123SEK
BRADY 4173-C Rörmarkör Avjoniserad vattentillförsel Grön | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-233SEK
BRADY 4173-D rörmarkör avjoniserat vattenförsörjning 4 till 6 tum | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-245SEK
BRADY 4173-H Rörmarkör Avjoniserat vattenförsörjning 10 till 15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10 till 15 "-Strap-On-Tryckt plastark-458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4173-A Pipe Marker Avjoniserat vattenförsörjning grön
94SEK /enhet