Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7075-3C Rörmarkör avjoniserat vattentillförsel till 3/4 | AE2ZRN 5ACU9

BRADY 7075-3C Pipe Marker Avjoniserat vattentillförsel till 3/4

Finns i lager
Artikel: AE2ZRN Modell: 7075-3CKorsreferens: 5ACU9
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7075-4 Rörmarkör avjoniserat vattentillförsel Grön | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"206SEK
BRADY 4173-A Rörmarkör Avjoniserad vattentillförsel Grön | AF3TWQ 8CX10 4173-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-94SEK
BRADY 4173-B Rörmarkör Avjoniserad vattentillförsel Grön | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-123SEK
BRADY 4173-C Rörmarkör Avjoniserad vattentillförsel Grön | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-233SEK
BRADY 4173-D rörmarkör avjoniserat vattenförsörjning 4 till 6 tum | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-245SEK
BRADY 4173-H Rörmarkör Avjoniserat vattenförsörjning 10 till 15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10 till 15 "-Strap-On-Tryckt plastark-458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7075-3C Pipe Marker Avjoniserat vattentillförsel till 3/4
6SEK /enhet