Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4190-F Rörmarkör Glykolförsörjning Y 6 till 7-7/8 tum | AE4KYX 5LFV5

BRADY 4190-F Pipe Marker Glycol Supply Y 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KYX Modell: 4190-FKorsreferens: 5LFV5
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 "till 7-7 / 8"
Höjd8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0788
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7123-1 Rörmarkör Glykolförsörjning 2-1/2 till 7-7/8 tum | AE2ZVP 5ADC8 7123-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 7123-1HV Rörmarkör Glykolförsörjning Y 8 tum eller större | AE2ZVQ 5ADC9 7123-1HV24 "Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 7123-3C Rörmarkör Glykolförsörjning Y till 3/4 tum | AE2ZVR 5ADD0 7123-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 7123-4 Rörmarkör Glykolförsörjning Y 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE2ZVT 5ADD1 7123-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 4190-A Rörmarkör Glykolförsörjning Y 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZPV 5GYA2 4190-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark91SEK
BRADY 4190-C Rörmarkör Glykol Suppl2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE4KFA 5LDZ2 4190-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark267SEK
BRADY 4190-D Rörmarkör Glykolförsörjning Gul 4 till 6 tum | AE4KFB 5LDZ3 4190-D2 13 / 16 "Gul4 till 6 "2 13 / 16 "SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4190-F Pipe Marker Glycol Supply Y 6 Till 7-7/8 In
257SEK /enhet