SHARKBITE Minska utslagsplatser


Filter
Grundmaterial: Metall , Kroppsmaterial: DZR mässing , Färg: Gul , Monteringsmaterial: DZR mässing , Max. Tryck: 200 psi , Rörstorlek: 1 1/4 "x 1 1/4" x 3/4 "
StilModellAnslutningstypPackningsmaterialTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
UXL08353522
Push-FitPolysulfon20 till 200° F1 1 / 4 "752 SEK
RFQ
B
U416LF
SlangarEPDM0 grader till 200 grader F.1 "x 1" x 3/4 "568 SEK
C
U444LF
SlangarEPDM0 grader till 200 grader F.3/4 "x 1/2" x 3/4 "344 SEK
D
U412LF
SlangarEPDM0 grader till 200 grader F.3/4 "x 3/4" x 1/2 "285 SEK
E
U454LF
SlangarEPDM0 grader till 200 grader F.3/4 "x 1/2" x 1/2 "331 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?