BRADY 4194-H Rörmarkör Högtrycksnaturgas Y | AF3TVZ 8CWY4

BRADY 4194-H rörmarkör högtrycksnaturgas Y

Finns i lager
Artikel: AF3TVZ Modell: 4194-HKorsreferens: 8CWY4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD10 till 15 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4194-G Rörmarkör Högtrycksnaturgas Y | AF4DEA 8RLD9 4194-G8 till 9-7 / 8 "Strap-On-Tryckt plastark-355SEK
BRADY 4194-C Rörmarkör Högtrycksnaturgas Y | AF4EJD 8TPD0 4194-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa på-Tryckt plastark-226SEK
BRADY 7139-4 Pipe Marker Högtrycksnaturgas Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"206SEK
BRADY 4194-A Rörmarkör Högtrycksnaturgas Y | AF4LPE 9AG93 4194-A3/4 to 1-3/8"Knäppa på-Tryckt plastark-106SEK
BRADY 4194-B Rörmarkör Högtrycksnaturgas Y | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på-Tryckt plastark-144SEK
BRADY 7139-1 Rörmarkör Högtrycksnaturgas Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 4194-F Rörmarkör Högtrycksnaturgas Y | AF4UFC 9KAC9 4194-F6 till 7-7 / 8 "Strap-On-Tryckt plastark-253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4194-H rörmarkör högtrycksnaturgas Y
466SEK /enhet