DAYTON Magnetventiler utan spolar, mässing, 150 psi


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-Way
StilModellTotal längdLuftflödeVolymkoefficientRörstorlekFlödesområdeMin. ArbetstrycksdifferentialDriftstypÖppning Dia.Pris (ex moms)
A
1A575
1.5 "Upp till 28 scfm0.341 / 4 "3.4 till 4.2 gpm0 psiDirekt agerar1 / 8 "721 SEK
A
2CZZ1
1.187 "Upp till 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 till 3.4 gpm0 psiDirekt agerar1 / 8 "894 SEK
B
1A576
2.75 "61.6 till 226 scfm2.803 / 8 "6.3 till 34.5 gpm5 psiPilot Operated5 / 8 "1 477 SEK
B
1A577
2.75 "79.2 till 292 scfm3.601 / 2 "8.0 till 43.8 gpm5 psiPilot Operated5 / 8 "1 434 SEK

Magnetventiler utan spolar, mässing, 150 psi

Dayton spolfria magnetventiler är 2-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med Buna N-packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor och kan motstå vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt stängda ventiler har direktverkande eller pilotdrift för öppning och stängning av ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa rörstorlekar på 1/8, 1/4, 3/8 och 1/2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?